伊吹正
伊吹正の 洗剤
伊吹正の トイレ用洗剤
外壁用洗浄剤 ウォールクリーナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20L)
注文コード
57044856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。
汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途
建物の外壁の洗浄
屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄
ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄
仕様
洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。
成分
非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤
色
緑色の液体
液性
アルカリ性
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200