イブキ トイレ用洗浄剤 酸性タイプ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本(0.8L) 注文コード 57044874 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

塩酸タイプの業務用トイレ洗浄剤です。便器に付着した尿石や黄ばみ、黒ずみ汚れをすばやくスッキリ除去。
垂れにくい高粘度の液が汚れにしっかり密着。男性用便器のこすり洗いにも適しています。
さわやかなミントの香りでにおいを気にせず作業でき、除菌剤配合により衛生的です。

用途
トイレ、洗面所などの陶磁器やタイルの洗浄。
浴室のタイルや目地の洗浄。
プラスチック製品にも使用できます。
成分塩酸9.4%、界面活性剤(非イオン系)・除菌剤・増粘剤・香料・色素 液性酸性 標準使用量1回:30mL アズワン品番65-1332-20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※混ぜるな危険。塩素系の製品と一緒に使うと(混ぜると)塩素ガスがでて危険です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする