業務用入浴剤 バスフレンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 湯の色マスカット 注文コード57044953 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は香り・湯の色・内容量74種類から選べます 他の種類を見る

業務用入浴剤バスフレンドシリーズは公衆浴場や大型の温浴施設等において使用されることを前提としております。
1.家庭用のものと比べて、多くの方にご満足いただくため、色・香りが長く持続するように考慮して設計されています。
2.塩素剤が使用されることを前提とし、塩素除去成分を配合しておりません。
3.硫黄が入っていないため、ボイラーや配管等を腐食させることはありません。
効果・効能
疲労回復、神経痛、リウマチ、腰痛、肩こり、冷え症、痔、荒れ性、産前産後の冷え症、うちみ、しもやけ、あせも、ひび、あかぎれ、しっしん、くじき、にきび。

用途
公衆浴場、大型の温浴施設の入浴剤として。
訪問入浴車や、デイサービスのお風呂の入浴剤として。
使用の目安1トン当たり入浴剤100g(100Lあたり10g)を投入してください。 有効成分硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム 湯の色マスカット 剤形粉末 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※計量カップ、スプーンは付属しておりません。
※保管の際は、しっかりと袋の口を締めていただくことで品質低下を防げます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25256877
2023-09-15
用途:
露天風呂
製造業

他社より4千円位高いので、本当はこちらで購入する予定ではありませんでしたが、お盆期間中で1日でも早く欲しかったので購入しました。
商品としては、良い匂いなのですが、もう少し長く匂うともっと良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする