マンダム
マンダムの サンダル
マンダムの オフィスサンダル
マンダムDIAL EZ#919
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
57045251
品番
#919
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイヤルタイプで効率的に足にフィット。前足部のアジャスターでより足全体を包み込みます。極上のクッション性と高いエナジーリターンを両立し一日中快適にサポートします。
用途
軽作業全般
形状
ローカット
色
ブラック
種類
作業靴
サイズ(cm)
25
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、ゴム
標準質量(g/片足)
325±(26cm)
機能
ダイヤル、クッション性、耐油底、耐滑
足幅
4E相当
関連資料:
商品チラシ(1.46MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。