VFC-6深 青果オリコン対応大容量パック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25枚) 注文コード 57046206 品番 CP007478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

青果コンテナ(600×400×195サイズオリコン)にピッタリ収まる通気性の良いパックです。
600×400×195サイズコンテナにピッタリ収まります。
ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。
サイドの通気口でムレ対策しています。

用途みかん・りんご・トマト・キウイ・ブドウ等青果物容器。 仕様ボタン嵌合 / サイド通気口 材質エコA-PET 容量(kg)【みかん】1.2
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする