曜日別特売

ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ (ストップなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台勝手右勝手注文コード57047114品番GC-4V-R
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
「見せない」という究極のデザイン
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計。
「見せない」という究極のデザインのために、フォルムと機能性をこれまで以上にグレードアップしています。

タイプ標準取付・逆取付兼用勝手右勝手適合扉高さ(mm)1800~2400ストップストップなし適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100ドア厚(mm)適用(スチール):標準取付40以上、逆取付40以上、適用(木製ドア):標準取付45以上、逆取付40以上
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※逆取付の場合も左右勝手は変わりません。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする