エフピコチューパ
エフピコチューパの 出荷・包装資材
エフピコチューパの トレー・パック
ペコペットGPR-S ぶどう柿キウイ等用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(600枚)
注文コード
57047710
品番
CP007668
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラテック使用量を削減したGPRシリーズです。
丸みのあるデザインで果実を引き立てます。
ボタン嵌合で蓋がしっかりしまります。
側面の通気口でムレ対策しています。
用途
ブドウ・キウイ・マンゴー等青果物容器。
仕様
ボタン嵌合 / 側面通気口
材質
エコA-PET
外寸法・幅(mm)
174
外寸法・高さ(mm)
(全体)83、(本体)35、(蓋)48
外寸法・奥行(mm)
121
注意
※ボタンかん合はメス側をつぶさないように下から人差し指と中指で挟むように支え、上からオス側を親指で押し込んで閉めます。ボタンかん合閉め方画像の容器は当該容器ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません