GIKEN(川口技研)
Kレバー丸座戸襖錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
勝手
左勝手
右勝手
左勝手
色
塗装シルバー(戸襖側:黒)
塗装ゴールド(戸襖側:黒)
塗装シルバー(戸襖側:黒)
塗装ブラウン(戸襖側:黒)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57047918
品番
K32-L2KM-MS(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,310
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。
材質
アルミ合金
バックセット(mm)
B/S60
対応戸厚(mm)
28~40
仕様
戸襖タイプ
セット内容
レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体
色
塗装シルバー(戸襖側:黒)
種類
屋内用
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
勝手
左勝手
ハンドル
Kレバー32+戸襖レバー
機能
座:丸座+戸襖座