K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927

K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927
K32-L2KM-MB(R) Kレバー丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研) 57047927

Kレバー丸座戸襖錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
勝手右勝手
塗装ブラウン(戸襖側:黒)
内容量1個注文コード57047927品番K32-L2KM-MB(R)
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能なレバー型戸襖錠を採用しております。

材質アルミ合金バックセット(mm)B/S60対応戸厚(mm)28~40仕様戸襖タイプセット内容レバー(室外側)、戸襖レバー(室内側)、ラッチ本体塗装ブラウン(戸襖側:黒)種類屋内用仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手右勝手ハンドルKレバー32+戸襖レバー機能座:丸座+戸襖座
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする