透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500mm×2本) 注文コード 57048796 品番 CCN-6020-500mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。
特徴
・ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
・透明なので内部状態が確認出来ます。
・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。
・強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。
・金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。
採用実績

用途
採用実績
・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水などにご利用頂けます。
材質ポリオレフィン 長さ(mm)500 透明 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)D:6 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:2 収縮後肉厚(mm)T1:1.2
関連資料:(0.24MB)(0.12MB)
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-27
用途:
ワイヤーの保護

3mmワイヤーのカシメ部分の保護用。
入れる時に工夫が必要ですが、収縮後のフィット感も厚みも満足です。
ワイヤーのバリもカバーでき、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする