曜日別特売
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837

8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837
8ST-4UKT13-SG NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研) 57048837

NK座取替用8STラッチセット小判座表示錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サテンゴールド
内容量1個注文コード57048837品番8ST-4UKT13-SG
参考基準価格(税別)¥3,930販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。
穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。
また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。

仕様8STチューブラ錠サテンゴールドタイプ小判座:表示錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-19
用途: 建築作業

お客様の都合で変更になった為まだ使用していませんが、このメーカーは使用したことが有る為見た感じからでも問題ない製品だと思います。

対象商品 : 57048828
2023-06-14
用途: メインテナンス
アトリエ自動車・二輪車・自転車関連業

トイレのカギが勝手に閉まってしまうので交換用を探して居ました。
レバーがセットに入ったのは沢山あるようですが、レバーレスの補修用で安価に修理できました。

対象商品 : 57048828
2023-03-31
用途: 洗面所のドアノブ
サービス業

ドライバーだけで,簡単に付け替えることができました。見た目もきれいです。

対象商品 : 57048837
2023-09-02
用途: 仕事で取り替え作業
よろずや

技研のこの手は、空錠タイプと間仕切りタイプを間違えやすいので、トイレなどの表示が出ないのを間違えて注文した,とならないように,注意が必要。

対象商品 : 57048837
2022-01-21
用途: DIYでの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

現在の住居に越してきて20年余りが過ぎトイレのレバーがガタついて増し締めしたが効果なかったので意を決してDIYにて交換。
交換前のものは旧品で廃盤。色々調べて適合するものがこれになりました。
レバーは別購入する必要があるため注意です。
ほかの皆さまもレビューで書いてましたが、ドアの穴部分を拡大するなど加工が必要かと思ってましたが、本体(内と外)を木ねじで固定するため、上下の穴をあけるだけで済みました。
穴は本体をなんとなく垂直に合わせ、ドライバーでねじ込んだだけです。
一応分解&組み図があったのでその通りにやったらうまくいきました。
ラッチの受け側は変えなくても大丈夫そうでしたが、せっかくなので交換。
唯一残念だったのは、元の色(ブラウン)で対応するものがないため、仕方なくサテンゴールドにしたところですかね。でもおかしい感じでもないので良しとしました。

対象商品 : 57048828
2021-09-26
用途: 交換品として
ケイアールサービス建設業・工事業

既存が壊れ交換品として購入。表示錠のつまみが金属ではなく樹脂でしたが
問題無く交換しました。

対象商品 : 57048837
2021-03-22
用途: ドアノブ交換
biglobe運輸・通信業

古い型番の交換でしたが、一部のDIYレベル加工(木ネジの位置が違う)のみ必要でしたが、簡単に交換できました。

対象商品 : 57048837
2021-02-25
用途: トイレの扉交換に使用
その他業種

交換前の金具よりは少し大きめの製品でした。ネジ部分がこれまでのネジ部分とは異なる位置で、同一な位置が望ましいと思いました。製品の性能面は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする