1BW-MG 引戸錠BWtype(空錠引手) GIKEN(川口技研) 57049117

引戸錠BWtype(空錠引手)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
塗装ゴールド
内容量1組注文コード57049117品番1BW-MG
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質亜鉛合金セット内容室内外一組塗装ゴールド種類引手(両面)適合扉厚(mm)33~38
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする