サンイチチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5m×5本) 注文コード57049207 品番CC-4815
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

3:1の比率で収縮する粘着剤付 熱収縮チューブです。
特長
・3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に最適です。
・粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。
・UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。

用途
採用実績
・鉄道車両・自動車・バイク・建機重機の配線保護・防水など
材質ポリオレフィン 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-55〜125 収縮前内径(Φmm)D:4.8 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:1.6 収縮後肉厚(mm)T1:1.1
注意
※保管に関してですが下記ご注意ください。
※・直射日光を避けていただくこと。
※ ・高温の場所で放置されないこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする