GIKEN(川口技研)
引戸錠CWtype(空錠引手)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
塗装ブラウン
クローム
艶消しブラック
塗装ゴールド
塗装シルバー
塗装ブラウン
ニッケル
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57049239
品番
1CW-MB
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
セット内容
室内外一組
色
塗装ブラウン
種類
引手(両面)
適合扉厚(mm)
33~38
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります