ノイズクリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 57049277 品番 DN-6S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ノイズ対策用 導電性クリップです
特長
・このノイズクリップは、線材(ケーブル・配線)を確実に固定し、同時に伝導ノイズを筐体などにグラウンディングできます。シールド対策にご使用下さい。
・材質はナイロンなので、熱を保持しません。
・クランプ部分は真円に近いため。線材を傷つけません。
・サイズレンジが豊富なのでケーブルにジャストフィットします。

用途
採用実績
・ノイズ対策用として、放送機器、映像機器、医療機器など
材質66ナイロン+無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-40〜85 寸法L(mm)12.8 寸法D1(mm)4.3 寸法T(mm)1 内径D(Φmm)固定時:10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする