GIKEN(川口技研)
引戸錠C-LWTtype(空錠引手)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
艶消しブラック
艶消しブラック
クローム
ニッケル
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57049293
品番
1CLW-ZB
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
種類
引手(両面)
色
艶消しブラック
適合扉厚(mm)
33~38
セット内容
室内外一組
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります