ETCチューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 57049311 品番 ETC-7.0-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

完全ノンハロゲンタイプのポリオレフィンチューブです
特長
・臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
・ポリオレフィンのため耐熱温度が高く、保護チューブとしも使用可能です。
・若干楕円形状のため装着時の抜け落ちがなく、位置決めが容易にできます。
・チューブに刻印した文字が安易には消えません。
・非収縮タイプのチューブのため、線材の絶縁保護にも適しています。

用途
採用実績
鉄道車輌機器
材質ノンハロゲンポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55〜105 内径D(mm)7.0±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 肉厚T(mm)0.40±0.05
関連資料:(0.27MB)(0.12MB)(0.07MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする