K-1B-MB 引戸錠Btype(空錠片引手)2枚1組 GIKEN(川口技研) 57049388

引戸錠Btype(空錠片引手)2枚1組

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
塗装ブラウン
内容量1組(2枚)注文コード57049388品番K-1B-MB
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質亜鉛合金種類引手(片面)塗装ブラウン適合扉厚(mm)26~
注意
※バックセットの指定はありませんが、戸当り側および引残し側には手掛り代を設ける必要があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-29
用途: 両開きの引き戸にバッチリ取付けできた!
製造業

築16年が過ぎ、リビングの引き戸のキズが目立ち始めたので、寸法を計測して注文。今までは表と裏の取手を一緒に固定するタイプでしたが、今回はそれぞれを固定するタイプのため、取り付けできるか不安でしたが、何とか取付けできました。できれば固定ネジがもう少し短いと、互いのネジ部分を邪魔しないので良いと思います。ネジ同士の接触を避けるため、少し取手をズラすひつようがありましたので、星4つとしました。他は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする