HB-20G-25 ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 57049600

HB-20G-25 ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 57049600
HB-20G-25 ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 57049600
HB-20G-25 ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 57049600
HB-20G-25 ホックボタンチューブ グレー デンカエレクトロン 57049600

ホックボタンチューブ グレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1巻(25m)
幅W(mm)92+5
内容量1巻(25m)注文コード57049600品番HB-20G-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

灰色一色タイプのホックボタンチューブです
特長
・合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
・色はグレー(灰色)一色タイプでコストパフォーマンスに優れています。
・ホックチューブのシールド対策タイプもございます。詳細はFKSチューブのページをご覧ください。

用途
採用実績
・配線保護として、分電盤、配電盤、産業機器やオーディオ機器等
材質シート部: ポリエステルクロス入りPVCシート/ホックボタン部: POM使用温度範囲(℃)-5~85径D(Φmm)抱合:20幅W(mm)92+5内径D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.24MB) (0.12MB) (0.07MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする