4A-MB 戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研) 57049668

4A-MB 戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研) 57049668
4A-MB 戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研) 57049668
4A-MB 戸引手Atype(表示錠) GIKEN(川口技研) 57049668

戸引手Atype(表示錠)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
塗装ブラウン
内容量1個注文コード57049668品番4A-MB
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質亜鉛合金塗装ブラウン種類引手錠(表示錠)適合扉厚(mm)28~36
注意
※引手一体型鎌錠(DY1鎌錠・受座セット)とセットにてご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする