耐熱200℃収縮チューブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1m×1本) 注文コード 57049810 品番 VL-12.7-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

耐熱温度200℃で柔軟な熱収縮チューブです。
特長
・溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。
・耐化学薬品性にも大変優れた製品です。
・現在お使いのシリコンチューブの代替品としてもご使用いただけます。

用途
採用実績
・航空機産業、自動車産業用、医療機器、重機建機メーカー
材質フッ化エラストマー 使用温度範囲(℃)-55〜200 収縮前内径(Φmm)D:12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮後内径(Φmm)D1:6.4 収縮後肉厚(mm)T1:1.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする