カラー長靴 AZ-4701

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57050463 品番 AZ-4701
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

吸汗性ドライ裏地仕様、先芯なし。

ブラック×レッド サイズ(cm)25 足幅3E 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)約38(26cm) 材質(アッパー)ゴム 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)800 機能吸汗性 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57050497
2022-09-08
用途:
工事現場で使用
建設業・工事業

今回購入した長靴を前回も同じ長靴を買いました。
裏底は余り傷んでいないにも関わらず劣化と思いますが前側から、破損(ひび割れ)して来ます。何か対策が出来ればと思います。
安価で購入できるからと諦めています。

1人が参考にしています
対象商品:
57050524
2022-10-20
用途:
洗車
株式会社M-style 様

足の甲がとてもゆっくりしていて、すごく楽に履けました

対象商品:
57050454
2020-10-14
用途:
家庭菜園
農・林・水産業

靴底が滑らず、歩きやすく履き心地も大変良い長靴です。

対象商品:
57050506
2018-11-03
用途:
教育・研究機関

長時間の作業に使用しても使いやすいです。 商品に満足していす。 また使ってみたいです。

対象商品:
57050497
2018-09-29
用途:
農作業
農・林・水産業

ゴムが柔らかくてはきごごちがいい。靴底が足にフィットする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする