D238R-YK セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研) 57050964

D238R-YK セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研) 57050964
D238R-YK セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研) 57050964

セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1組仕様フロント形状:6R仕様1調整ストライク形状:角注文コード57050964品番D238R-YK
参考基準価格(税別)¥3,270販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体バックセット(mm)B/S38仕様1調整ストライク形状:角仕様フロント形状:6R
注意
※セパレート1SBtype引戸錠、セパレートSB(U)type引戸錠、セパレートSC(U)type引戸錠とセットにてご使用いただけます。
※引手一体型引戸錠では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする