糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25 注文コード57050987 品番AZ-4703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品はサイズ16種類から選べます 他の種類を見る

吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。

サイズ(cm)25 ネイビー×イエロー 足幅3E 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約38(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)940 機能吸汗性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57050987 AZ-4703 63413640 4702 画像準備中 安全ゴム長靴 TULTEX(タルテックス) 1足 3,998 税込4,398 フード丈 60mm → 70mm 胴部分が 4703 は糸入り三層構造ですが 4702 は糸入りではございません。 胴部分の丈夫さでは 4703 の方が丈夫だと思われます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする