TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 先芯入り長靴
糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26
注文コード
57051005
品番
AZ-4703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
サイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。
サイズ(cm)
26
色
ネイビー×イエロー
足幅
3E
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57051005
AZ-4703
63413658
4702
安全ゴム長靴
TULTEX(タルテックス)
1足
¥
3,998
税込
¥
4,398
フード丈 60mm → 70mm 胴部分が 4703 は糸入り三層構造ですが 4702 は糸入りではございません。 胴部分の丈夫さでは 4703 の方が丈夫だと思われます。