TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の 安全長靴・長靴
TULTEX(タルテックス)の 先芯入り長靴
糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
57051014
品番
AZ-4703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
サイズ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。
サイズ(cm)
26.5
色
ネイビー×イエロー
足幅
3E
種類
セーフティシューズ
長さ(cm)
約38(26cm)
材質(アッパー)
合成ゴム
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
940
機能
吸汗性
材質(先芯)
鋼
靴タイプ
長靴