グリーンライフ
家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1台
注文コード
57051043
品番
HS-132HT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,091
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
ドライバー1本で組立簡単。
ハーフ棚仕様で、細かなものから長物まで収納可能です。
収納物に合わせて棚板を12段階に調整可能!
間口(mm)
890
高さ(mm)
約1320
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)890×470×1320
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
(約)885×370×1270
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
(約)370×1225
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)420×355
仕様
鍵付き
アズワン品番
64-8557-39
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
離島
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560