3/22より値下げ!現場を応援

AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051057 AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051057 AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051057 AZ-4703 糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703 TULTEX(タルテックス) 57051057

糸入り安全ゴム長靴 AZ-4703

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 57051057 品番 AZ-4703
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別) 値下げ
4,198

吸汗性ドライ裏地仕様、糸入り三層構造、鋼製先芯入り、反射テープ付。

サイズ(cm)24.5 ブラック×OD 足幅3E 種類セーフティシューズ 長さ(cm)約38(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)940 機能吸汗性 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする