HS-162HT 家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様 グリーンライフ 57051059

 

HS-162HT 家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様 グリーンライフ 57051059
HS-162HT 家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様 グリーンライフ 57051059

家庭用収納庫 ハーフ棚板仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード57051059品番HS-162HT
参考基準価格(税別)¥29,818販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
29,800

軒下や省スペースを有効に利用できる小型収納庫です。
ドライバー1本で組立簡単。
ハーフ棚仕様で、細かなものから長物まで収納可能です。
収納物に合わせて棚板を12段階に調整可能!

間口(mm)890高さ(mm)約1620外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)890×470×1620内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)885×370×1570有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)370×1525棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)420×355仕様鍵付き(ON/OFF式)、棚板3枚付きアズワン品番64-8557-30
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき9,600/税込10,560
離島数量1につき9,600/税込10,560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする