HMG-910 家庭用収納庫 ステンレスレール仕様 グリーンライフ 57051068 HMG-910 家庭用収納庫 ステンレスレール仕様 グリーンライフ 57051068

家庭用収納庫 ステンレスレール仕様

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57051068 品番HMG-910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,455
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HMGシリーズは屋根の傾斜を前後にセットでき、雨水の流れの選択(前後最大3度まで)ができます。
また水平にすることも可能です。

仕様鍵付き 高さ(mm)約1000 間口(mm)920 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)380×930 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)875×375×935 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)920×520×1000 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)875×365
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
離島数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57051077
2021-09-01
用途:
整備用具の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

各パネルは薄いと感じたものの、組み立て完了後のしっかり感は、価格を考えるとまあまあ許容範囲かと思います。
サイズも小さ過ぎることもなく、置き場に困っていた用具を整理できるので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする