TBJ-162HT 扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ 57051104

 

TBJ-162HT 扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ 57051104
TBJ-162HT 扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板 グリーンライフ 57051104

扉式収納庫 11段階調節可能ハーフ棚板

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×155
内容量1台注文コード57051104品番TBJ-162HT
参考基準価格(税別)¥27,091販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

11段階調節可能なハーフ棚板付で、収納用途に合わせ自由に棚の設置ができます。
サビに強い粉体塗装、丈夫で長持ちスチール製。
盗難防止用の鍵付き

仕様鍵付き高さ(mm)約1620間口(mm)600有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)480×1495内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)597×357×155アズワン品番64-8713-71外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)600×470×1620棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)300×350
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には15kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき9,600/税込10,560
離島数量1につき9,600/税込10,560
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051104
2020-12-22
用途: 掃除用具入れとして

鉄板薄く、少しちゃちです。
ちょっとした物置には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする