SRS-1209(TGY) ファミリー物置ダシーレスリム グリーンライフ 57051147 SRS-1209(TGY) ファミリー物置ダシーレスリム グリーンライフ 57051147

ファミリー物置ダシーレスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57051147 品番 SRS-1209(TGY)
参考基準価格(税別)¥36,182 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ダシーレシリーズ奥行40.5mmのスリムタイプ。
狭いスペースでもらくらく収納
使いたい道具を使う場所の傍に・・・ 設置場所をイメージしてみてください。
扉がピタッと閉まるストッパー機能付。
扉は高級感のあるビード形状。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)1205×405×910 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)1200×340×850 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)520×780 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)1195×280 仕様鍵付き、転倒防止金具付き 高さ(mm)約910 間口(mm)1205
注意
※こちらの商品はお客様組立品です。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水でない為、雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意ください。
※棚板には25kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560
離島数量1につき ¥9,600 / 税込 ¥10,560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする