グリーンライフ
グリーンライフの バルコニーまわり
グリーンライフの 物置
グリーンライフの 物置本体
ファミリー物置ダシーレ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
950
仕様
鍵付き
注文コード
57051174
品番
SRM-0915(GR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,091
この商品は
間口・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ハイスペックなモダンデザイン。扉がピタッと閉まるストッパー機能付き。
扉は高級感のあるビード形状で取っ手の役割も果たします。
扉が吊り戸式なので、滑らかに開閉できます。
間口(mm)
950
高さ(mm)
約1530
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
(約)950×820×1530
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
(約)850×680×1415
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
(約)370×1380
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)895×425
色
本体)ライトグレー、引戸)グリーン
用途
収納庫、物置、ストッカー、屋外収納。
仕様
鍵付き
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水ではないため雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意下さい。
※棚板には25kg以上は載せないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
16,310
/
税込
¥
17,941
離島
数量1につき
¥
16,310
/
税込
¥
17,941
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57051174
SRM-0915(GR)
12285930
SRM-0915(BK,AGY)
ファミリー物置ダシーレ
グリーンライフ
1台
¥
50,980
税込
¥
56,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)