SRM-1215(TGY) ファミリー物置ダシーレ グリーンライフ 57051199 SRM-1215(TGY) ファミリー物置ダシーレ グリーンライフ 57051199

ファミリー物置ダシーレ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57051199 品番 SRM-1215(TGY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ハイスペックなモダンデザイン。扉がピタッと閉まるストッパー機能付き。
扉は高級感のあるビード形状で取っ手の役割も果たします。
扉が吊り戸式なので、滑らかに開閉できます。

間口(mm)1250 高さ(mm)約1530 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(約)1250×820×1530 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)(約)1150×680×1415 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)(約)520×1380 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)(約)575×425 本体)ライトグレー、引戸)チタングレー 用途収納庫、物置、ストッカー、屋外収納。 仕様鍵付き
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※強風・地震等に備え、転倒防止に十分配慮してください。
※直射日光・風雨の当たる場所に設置しないでください。
※庫内の温度上昇や、完全防水ではないため雨水が侵入して収納物を傷める恐れがありますのでご注意下さい。
※棚板には25kg以上は載せないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥16,310 / 税込 ¥17,941
離島数量1につき ¥16,310 / 税込 ¥17,941

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする