スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
クイックワイドモンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57051366
品番
MWS200
参考基準価格(税別)
¥3,770
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。
ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。
ハンドル部は、手に優しい設計です。
軽量、薄型モデル
握り部が幅広でしっかりと握れる。
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
210
質量(g)
270
先端厚さ(mm)
6.7
荷重
保証:294.2N・m
材質
クロムバナジウム鋼
トラスコ品番
206-5299
アズワン品番
64-8614-97
商品説明動画
クイックワイドモンキレンチ
参考になった