スーパーツール
スーパーツールの スパナ/レンチ
スーパーツールの モンキーレンチ
クイックワイドモンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
57051384
品番
MWS300
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。
ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。
ハンドル部は、手に優しい設計です。
軽量、薄型モデル
握り部が幅広でしっかりと握れる。
最大口開き(mm)
60
全長(mm)
320
質量(g)
810
先端厚さ(mm)
8.3
荷重
保証:882.6N・m
材質
クロムバナジウム鋼
トラスコ品番
206-5301
アズワン品番
64-8614-99
商品説明動画
クイックワイドモンキレンチ
参考になった