岩崎電気
岩崎電気の 換気/設備用品
岩崎電気の 空気清浄機
岩崎電気の 空気清浄機/空間清浄機
エアーリア コンパクト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57051689
品番
FZST15202GL15/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
光の除菌で、空気すっきり。
強力な紫外線で、室内の空気を除菌します。
強力な除菌力、安心・安全、メンテナンスが簡単。
定格入力電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
53.1(50)/45.2(60)
仕上
アイボリーホワイト(全艶)
適合ランプ
GL15×2灯
質量(kg)
9.6
電源コード(m)
約1.7(プラグ付)
材質
本体:鋼板ホワイト
用途
病院・介護施設、食品工場・レストラン、学校、電子工場など
アズワン品番
64-9063-75
注意
※注文コード57051689:本体の空気清浄機に殺菌ランプが内蔵されておりますが、球切れが発生した際、オプション品の殺菌ランプへ交換が必要になります。