ミニルーターMM20

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57051915 品番No.26700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

小型高速ミニルーター

電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])16500 長さ(mm)195 質量(g)150 用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品ダイヤモンドビット 1本、ハイスビット 1本、軸付き砥石(GC)1本、専用ビットケース 1個 消費電力(W)15 寸法(Φmm×Lmm)29×195 チャック径(Φmm)2.35 定格使用時間(分)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-03-04
用途:
細かいパーツの切断、サンディング
株式会社ケンジョウ 様 (卸売・小売業)

たった3回の使用で、全く動かなくなった。カーボンロッドを裁断。もったいない。

対象商品:
57051915
2019-01-18
用途:
パーツの穴あけ
卸売・小売業

使い易さ抜群!!
しっかり固定されすんなりと作業ができて便利です

1人が参考にしています
対象商品:
57051915
2016-07-19
用途:
細かいところの研磨
サービス業

まだ使っていませんが持ち心地が良いし、試しにスイッチを入れたら、スムーズな回転でした。以前使っていたルータは、途中で回転が止まってしまったので、このルータを購入しました。回転が止まらないことを祈っています。

3人が参考にしています
対象商品:
57051915
2015-04-17
用途:
部品加工
製造業

品質満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする