クリスタルホース耐摩E型

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57051917 品番 E[M]-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

耐摩・アース線入り

用途
粉体・粒体の輸送用
鉄粉・砂・ブラストなどの吸圧送用
材質樹脂(ホース内面) 透明 流体空気(圧縮空気を除く)・粉体 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-10〜50 内径(Φmm)204.0±2.0 呼び径200 外径(Φmm)224.0 許容曲げ半径(mm)2970 許容圧力(MPa)0.2(20℃) 特性デリバリー(圧送)・サクション(バキューム)・透明性・導電性・帯電防止
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする