PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の 精密グラインダー
ミニルーターMM30
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57051924
品番
No.26800
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
小型高速ミニルーター無断電子コントロール
付属品
ダイヤモンドビット2種 各1本、ハイスビット2種 各1本、軸付き砥石(GC)2種 各1本、純毛バフ1本、シリコンバフ1本
、専用ビットケース 1個
電源(V)
100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
7000〜16500(無段電子コントロール付)
長さ(mm)
195
質量(g)
160
用途
ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。
消費電力(W)
15
寸法(Φmm×Lmm)
29×195
チャック径(Φmm)
2.35
定格使用時間(分)
15