タイパワーホース耐油WS型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)20 呼び径125 注文コード57052005 品番WS[Y]-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

耐油・耐圧

用途廃液、廃油、汚泥等の吸引作業者用バキュームホース 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼び径125 許容曲げ半径(mm)600 許容圧力(MPa)0.5(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする