PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
PROXXON(プロクソン)の バンドソー
PROXXON(プロクソン)の エンドレスバンドソー
バイメタルブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
57052116
品番
No.28185
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
薄いステンレス板の切断ができます。
切断対象
鉄板、木材
用途
鉄板、木材の切断
仕様
-
適合本体
ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
材質
バイメタル
寸法(mm)
幅6×周長1060
山数
10/14
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※プロクソンミニバンドソウ専用