南村製作所
南村製作所の 革手袋
南村製作所の 豚革手袋
豚革クレストマジック(内綿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57052161
品番
#827
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
裏側が内綿になっており、肌にやさしく、冬は暖かく、夏は汗を吸い爽快。
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
22.5
材質
豚革(表革) 〈内側〉綿
色
白
加工
内綿
機能
防寒・吸汗
袖口仕様
マジック式
アテ有無
小アテ付
入数(双)
1
材質(裏)
綿
RoHS指令(10物質対応)
対応