曜日別特売
- サドル 自転車用 モノタロウ 57052204

- サドル 自転車用 モノタロウ 57052204
- サドル 自転車用 モノタロウ 57052204
- サドル 自転車用 モノタロウ 57052204
モノタロウ

サドル 自転車用

(1044件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード57052204品番-
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。
クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。

用途自転車の交換用サドルとしてブラウン寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※屋外や直射日光の当たる環境に長時間保管すると劣化する恐れがございます。
※商品上にロゴは入っておりません。
※若干の雨では浸み込むことはありませんが、完全防水ではございません。
※ご使用前に硬い布などを用いて汚れを軽く拭き取り、金属部には定期的にグリースを塗布してください。金属部のサビ・亀裂・変形を発見した場合は危険ですので直ちに使用を中止し、新しいものに交換して下さい。
※雨や湿気の多い場所での保管は避けてください。金属部のサビなどにより破損し、思わぬけがや事故の原因となります。
※サドル使用時は中央に着座してください。前方や後方など不均等に荷重がかかると、金属部の過負荷など金属疲労により破損する恐れがあり、非常に危険です。
※当製品は業務用です。交換作業は必ず認証を受け設備の整った整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※自転車を運ぶ際は、サドルを直接持たずに運んでください。サドルが破損する恐れがあります。

商品説明動画

自転車関連用品 特集.
この動画は、15が参考にしています。
■撮影で使用した商品の注文コード/ カッター:01066257 / ワイヤーケーブル:86969741 / サドル:57052195 / グリップ:18472396 / バスケット:44551184 /ライト:21367815 / 空気入れ:14782584 / 工具セット:01066266 / チューブ:40559698 /ペダル:56623035
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1044
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: 交換部品
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレングが折れて、このサドルに交換。取付は簡単でした。
座り心地はすこし堅いかな。

2025-11-29
用途: 自転車修理

安い!とにかく安い!でも全然問題なくクッションも悪くないので良い買い物でした。耐久性は未知数ですがとにかく安いので1年で駄目になるとかじゃなければ良いかな。

2025-11-26
用途: 自転車のメンテナンス

価格の割に非常にクオリティが良いです。メッキのカラーがブラックとかがあると更に良いと思います。交換用には十分です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 57052213
2026-01-08
用途: 既存自転車のサドル交換
製造業

自転車メーカー正規品と見た目もほぼ同じでクッション性も色合いも良く満足してます。耐久性はこれからですね。

2025-10-08
用途: 会社の自転車用
医療・福祉・介護関連業

パナソニックの電動自転車 サドルの交換品として購入しました。
乗ってみると、現行のモノより少し小さく感じます。クッション性は良いので疲れにくいです。価格を抑えて下さっているので仕方ありませんが、シートを留めているホッチキスが見えているので、少し残念でした。
価格以上の商品で満足しております

対象商品 : 57052204
2026-01-14
用途: 自分用自転車
ヘアーサロンイシダサービス業

シッカリした作りでピッタリ合いました。
クッション制も良く安心して使用出来ます

対象商品 : 57052195
2025-12-24
用途: 交換用
不動産業

現在使用しているものが、破れてしまい、雨などで水分がしみ込んでしまうため
今回購入こうかんしました。コスパ最高です。

対象商品 : 57052204
2025-11-07
用途: 交換で購入
サービス業

取り付け方はスパナがあれば出来る簡単な作業
座り心地は値段を考えると良い、茶色を購入したが色も良い、耐久性はこれからどれだけ持つか不安[使用者が100㎏越えなので]

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする