タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイエコライトWT型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
57052267
品番
ELWT-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
脱塩ビ
用途
一般吸排水用のサクション用
食品用(油脂類は除く)
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼び径
38
許容曲げ半径(mm)
100
許容圧力(MPa)
0.1(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600