※メイン画像

TVリモコン専用シリコンケースLG用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57052818 品番MS2-TVRSC-LG1
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TVリモコン専用 シリコンケース「ぴったりフィット」
アンチダストコーティング加工
濡れた手で触ってもOK
何度でも水洗いOK

取付可能リモコン
標準リモコンに適合
(※1を除く)
※1…LM5800、LM7600、LM9600、LS3500の標準リモコンには適合しません。
※2…マジックリモコンには適合しません。
仕様主な適応テレビシリーズ:テレビ型番の末尾6文字 EC9310 / EG9100 / EG9600 / LA6200 / LA6400 / LA6600 / LA8600 / LA9600 / LA9650 / LA9700 / LB490B / LB491B / LB57YM / LB5810 / LB6500 / LB6700 / LF4930 / LF5800 / LF6300 / LN4600 / LN570B / UB8500 / UB9500 / UB9800 / UF6900 / UF7710 / UF8500 / UF9500 / UH6500 適合LGエレクトロニクス 材質シリコン(アンチダスト加工) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約238×50×29 アズワン品番64-7755-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする