ソニッケアー 替えブラシ 舌磨きヘッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2本) 注文コード 57053719 品番 HX8072/01
販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
舌磨きヘッド2本入り。200個以上のミクロの凸凹が、舌の汚れを除去。口臭対策に。マウスウォッシュとの併用で、お口がさらに爽やか。

ノズル:ホワイト 本体質量(g)6 本体寸法(mm)奥行18 本体高さ(mm)89 本体幅(mm)26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする