ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
ソニッケアー 替えブラシ 舌磨きヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2本)
注文コード
57053728
品番
HX8072/11
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
舌磨きヘッド2本入り。200個以上のミクロの凸凹が、舌の汚れを除去。口臭対策に。マウスウォッシュとの併用で、お口がさらに爽やか。
色
ノズル:ブラック
本体質量(g)
6
本体寸法(mm)奥行
18
本体高さ(mm)
89
本体幅(mm)
26