ソニッケアー
ソニッケアーの 専門診療・科目別
ソニッケアーの 歯科用品
ソニッケアー 替えブラシ インターケアーブラシヘッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3本)
注文コード
57053737
品番
HX9003/67
販売価格(税込)
¥5,819
販売価格(税別)
¥
5,290
バスケットに入れる
ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
インターケアータイプのレギュラーサイズ3本入り。山切りカットで歯間の汚れに。
色
ブラシ:ホワイト
サイズ
レギュラー
本体質量(g)
8
本体寸法(mm)奥行
22
本体高さ(mm)
86
本体幅(mm)
18