ソニッケアー 替えブラシ クリーンプラスブラシヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5本) 注文コード 57053755 品番 HX9025/67
販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

ソニッケアーのすべての電動歯ブラシに対応。(eシリーズ、キッズを除く)
クリーンプラスタイプ(旧名:プロリザルツ・プラークディフェンスタイプ)のレギュラーサイズ。歯列にフィットする毛先。

ブラシ:ホワイト サイズレギュラー 本体質量(g)8 本体寸法(mm)奥行22 本体高さ(mm)86 本体幅(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
歯磨き
有限会社 ABE Inc. 様 (不動産業)

替えブラシはたくさんあって、お店で買おうとするとこの形は見当たらず、違うものを買って無駄にしていました。今回今まで使っていたものにC2と書いてあるのを見つけ、同じものをやっと見つけ購入できました。やや小さめで、歯の隙間まで良く届く感じがして、満足しています。

対象商品:
57053746
2023-10-02
用途:
メンテナンス作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

2023-09-22
用途:
朝、晩
はちバスター 様 (その他業種)

知人の紹介で初めて使用しましたが最高でした。これからも継続して使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする